電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9内容量1個
関連資料:カタログ
全4050種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
4050種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00205698ITV3150-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205716ITV3150-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205741ITV3150-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205750ITV3150-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205768ITV3150-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205786ITV3150-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205795ITV3150-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205820ITV3150-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205838ITV3150-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205847ITV3150-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205865ITV3150-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205890ITV3150-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205899ITV3150-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205917ITV3150-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205935ITV3150-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205951ITV3150-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205969ITV3150-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205987ITV3150-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205996ITV3150-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206021ITV3150-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206039ITV3150-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206048ITV3150-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206066ITV3150-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206091ITV3150-012CL5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206100ITV3150-012CNL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206118ITV3150-012CN3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206136ITV3150-012CN5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206145ITV3150-013Sブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206170ITV3150-013S3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206188ITV3150-013S5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206197ITV3150-013Lブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206215ITV3150-013L3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206240ITV3150-013L5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206249ITV3150-013Nブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206267ITV3150-013N3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206285ITV3150-013N5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206301ITV3150-013BSフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206319ITV3150-013BS3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206337ITV3150-013BS5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206346ITV3150-013BLフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206371ITV3150-013BL3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206389ITV3150-013BL5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206398ITV3150-013BNフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206416ITV3150-013BN3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206441ITV3150-013BN5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206450ITV3150-013CSL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206468ITV3150-013CS3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206486ITV3150-013CS5L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206495ITV3150-013CLL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206520ITV3150-013CL3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする