電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向け

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向け - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) 海外向け - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9内容量1個
関連資料:カタログ
注意
新計量法上海外向けのみの販売となります。
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00205707ITV3150-012S2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205725ITV3150-012S4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205759ITV3150-012L2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205777ITV3150-012L4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205811ITV3150-012N2ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205829ITV3150-012N4ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205856ITV3150-012BS2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205881ITV3150-012BS4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205908ITV3150-012BL2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205926ITV3150-012BL4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205960ITV3150-012BN2フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00205978ITV3150-012BN4フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206005ITV3150-012CS2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206030ITV3150-012CS4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206057ITV3150-012CL2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206075ITV3150-012CL4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206109ITV3150-012CN2L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206127ITV3150-012CN4L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206161ITV3150-013S2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206179ITV3150-013S4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206206ITV3150-013L2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206231ITV3150-013L4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206258ITV3150-013N2ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206276ITV3150-013N4ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206310ITV3150-013BS2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206328ITV3150-013BS4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206355ITV3150-013BL2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206380ITV3150-013BL4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206407ITV3150-013BN2フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206425ITV3150-013BN4フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206459ITV3150-013CS2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206477ITV3150-013CS4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206511ITV3150-013CL2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206529ITV3150-013CL4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206556ITV3150-013CN2L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206581ITV3150-013CN4L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206608ITV3150-014S2ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206626ITV3150-014S4ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206660ITV3150-014L2ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206678ITV3150-014L4ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206705ITV3150-014N2ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206730ITV3150-014N4ブラケット:なし1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206757ITV3150-014BS2フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206775ITV3150-014BS4フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206809ITV3150-014BL2フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206827ITV3150-014BL4フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206861ITV3150-014BN2フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206879ITV3150-014BN4フラットブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
59,570
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206906ITV3150-014CS2L形ブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kgf/cm2アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
00206931ITV3150-014CS4L形ブラケット1/2電流形DC4~20mA(シンクタイプ)psiアナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする