バランス献立 歯ぐきでつぶせる おかず5種×6個セット

バランス献立 歯ぐきでつぶせる おかず5種×6個セット アサヒグループ食品

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
かたいものや大きいものが食べづらく、食べものによっては飲み込みづらい方を対象としたお食事です。
歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて飲み込みにも配慮しています。
介援隊オリジナルの「バランス献立」詰合せセットです。

セット内容チキンクリームグラタン風・鶏とごぼうが入った五目煮・肉じゃが・すき焼き・いわしのつみれ汁白味噌仕立て:各6個(計30個) 賞味期限チキンクリームグラタン風・鶏とごぼうが入った五目煮・いわしのつみれ汁白味噌仕立て:製造後1年6ヶ月、肉じゃが・すき焼き:製造後2年 ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00402197 5種6個セット
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする