曜日別特売

ゼラチン ニューシルバー

ゼラチン ニューシルバー - 新田ゼラチン
(1件のレビュー)

ふやかさずに溶かせる顆粒ゼラチン。
ふやかす手間なく簡単溶解。温かい液体に直接振り入れて、かき混ぜるだけで溶かすことができます。
においが少なく幅広いメニューに使用できます。

賞味期限製造後3年使用量目安:1000mL当たり25~30g原材料ゼラチンアレルギーゼラチン栄養成分(100g当たり)エネルギー357kcal、たんぱく質89g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.5~1.6g内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00401811123 500g
2,200
2,198
2,374(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00401811
2025-07-04
用途: デザート作り
その他業種

今まで個袋タイプを使ってましたが初めてこちらの商品を購入しました。サラサラで溶けやすく、香りも無臭でデザート作りに最適です。もっと早く知りたかったです。これからもずっと使い続けたいぐらい私にはヒット商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする