サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-14B-18B

サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-14B-18B 三木プーリ サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-14B-18B 三木プーリ サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-14B-18B 三木プーリ

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。

形状B 型式SFC-040DA2 タイプダブルエレメント 形式SFC-DA2 寸法L(mm)48 許容トルク(N・m)12 寸法D(mm)29.6 寸法LF(mm)15.5 寸法LP(mm)11 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)18 締結タイプクランプボルト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00418139 SFC-040DA2-14B-18B
15,800
15,007
16,508 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする