ヘリカルカップリング Aモデル ARM-112-12-12
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズARM-112
タイプARM
寸法L(mm)28.6
寸法A(mm)3.6
寸法D(mm)28.6
常用トルク(N・m)2.3
締付トルク(N・m)3.6
寸法LF(mm)7
MM5
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)12×12
内容量1個
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。