ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3045M-3-3
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3045M
タイプ3000
寸法L(mm)19.1
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)12.7
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.25
寸法LF(mm)4.9
MM1.6
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)3×3
内容量1個
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。