曜日別特売

エコクールハロゲン中角20W

エコクールハロゲン中角20W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
口金GZ4寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413361JR12V20WUVMK3A20全長40×径35
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする