前田シェルサービス
AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット
不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途
エア品質管理用、エレメント交換の見える化
材質
アルミ、樹脂
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
オートドレンタイプ
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01
内容量
1式(1式)
注意
※AIR-MOを3in1マルチドライフィルターに取り付けるには各種継手が必要です。
※(別売り)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00564396
T-103A-AB-AM-100
422-7628
3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000-AB、圧縮空気品質モニターAIR-MO 各1
1/4
250
180
¥
141,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
00564405
T-105A-AB-AM-100
422-7626
3in1マルチ・ドライフィルターT-105A-1000-AB、圧縮空気品質モニターAIR-MO 各1
3/8
310
230
¥
148,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
00564421
T-107A-AB-AM-100
422-7622
3in1マルチ・ドライフィルターT-107A-1000-AB、圧縮空気品質モニターAIR-MO 各1
1/2
310
230
¥
151,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
00564430
T-110A-AB-AM-100
422-7625
3in1マルチ・ドライフィルターT-110A-1000-AB、圧縮空気品質モニターAIR-MO 各1
3/4
385
250
¥
311,500
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください