ブレーキディスク ノギス

ブレーキディスク ノギス Joman(MCP)

可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。

用途デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できるノギスタイプのディスク測定器です。 材質ステンレス 寸法(mm)161×55 測定範囲(mm)0~60 本体質量(g)300 最小単位測定:0.1mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00404638 KC96-J
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする