スパフレックスカップリング AL-035
・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-035
寸法L(mm)20.5
最大軸穴径(mm)(d1・d2)8
寸法L1(mm)6.5
最大トルク(N・m)1.5
寸法D(mm)16.1
最小軸穴径(mm)(d1・d2)4
寸法L2(mm)0.5
許容誤差偏心(mm)0.1
許容誤差偏角(°)0.5
軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴4
内容量1個