センタフレックスカップリング CF-H CF-H-050-O1
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・振動・衝撃の吸収性に加え、耐寒、耐熱、耐油性にすぐれ、過酷な環境での使用が可能です。・軸方向への移動のみで簡単に入出力の連結・分離が可能で、メンテナンスが容易です。
型式CF-H-050
タイプO1タイプ
形式CF-H
最大軸穴径(mm)(d1)65、(d2)205
最小軸穴径(mm)(d1)22
寸法N1(mm)100
軸穴径d1(Φmm)下穴20
内容量1個