三木プーリ
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-110
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質
NBR(ニトリルゴム製)
サイズ
AL-110
寸法L2(mm)
22
寸法K(mm)
6
寸法R(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00490921
L-110
¥
1,980
¥
1,882
¥
2,070
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください