センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O2-1360

センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O2-1360 三木プーリ センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O2-1360 三木プーリ センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O2-1360 三木プーリ センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O2-1360 三木プーリ センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O2-1360 三木プーリ

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。

型式CF-A-250 取付ボルト取付け型 タイプO2タイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 形式CF-A 最大軸穴径(mm)(d1)115 最大トルク(N・m)8750 寸法D1(mm)340 寸法D2(mm)340 最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)120 常用トルク(N・m)3000 寸法D3(mm)340 許容偏角(°)2 軸穴径d1(Φmm)下穴40 軸方向変位(mm)±5 軸穴径d2(Φmm)下穴40 許容偏心(mm)1.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00509288 CF-A-250-O2-1360
315,000
299,194
329,113 (税込)
50日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする