トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-11-15-4NM
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ
サイズ2
タイプシグナルピン無し
寸法H(mm)35
寸法F(mm)35
寸法D(mm)20
寸法B(mm)25
寸法C(mm)41
寸法G(mm)11
設定トルク(Nm)4
色(スプリング)イエロー
内容量1個