トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-16-6NM
7/26より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
- 形状
- 2軸突合わせ
- サイズ
- 2
- タイプ
- シグナルピン無し
- 寸法H(mm)
- 35
- 寸法F(mm)
- 35
- 寸法D(mm)
- 20
- 寸法B(mm)
- 25
- 寸法C(mm)
- 41
- 寸法G(mm)
- 11
- 設定トルク(Nm)
- 6
- 色(スプリング)
- グレー
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ


















