トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-14N-16-8NM
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ
サイズ2X
タイプシグナルピン無し
寸法H(mm)40
寸法F(mm)40
寸法D(mm)25
寸法B(mm)31
寸法C(mm)45
寸法G(mm)11
設定トルク(Nm)8
色(スプリング)イエロー
内容量1個