曜日別特売

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-15B-22B

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-15B-22B - 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-15B-22B - 三木プーリ

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式
ALS-055
形式
ALS-B
寸法L(mm)
30
寸法S(mm)
2
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
10.5
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
22
締結タイプ
クランプ
寸法DB(mm)
55
エレメント種類
Bタイプ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00496645ALS-055-B-15B-22B
9,520
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする