スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-20B-25B
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
- 型式
- ALS-055
- 形式
- ALS-B
- 寸法L(mm)
- 30
- 寸法S(mm)
- 2
- 寸法D(mm)
- 55
- 寸法E(mm)
- 18
- 寸法B(mm)
- 10.5
- 軸穴径d1(Φmm)
- 20
- 軸穴径d2(Φmm)
- 25
- 締結タイプ
- クランプ
- 寸法DB(mm)
- 55
- エレメント種類
- Bタイプ
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ














![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)









