スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-Y-18B-19B

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-Y-18B-19B 三木プーリ スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-Y-18B-19B 三木プーリ

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-055 形式ALS-Y 寸法L(mm)30 寸法S(mm)2 寸法D(mm)55 寸法E(mm)18 寸法B(mm)10.5 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)19 締結タイプクランプ 寸法DB(mm)55 エレメント種類Yタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00498246 ALS-055-Y-18B-19B
9,520
8,998
9,898 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする