スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-065-R-25B-25B
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-R
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Rタイプ
内容量1個