サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-09G-28M-28M
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-09G
タイプダブルエレメント・フローティングシャフト
形式SFS-G
寸法L(mm)107.6
寸法D(mm)94
寸法N1(mm)58
軸穴径d1(Φmm)28
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)28
締結タイプ高精度摩擦締結
内容量1個