曜日別特売

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル

ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル - CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル - CKD

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。
スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。
用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。
マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。

用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※接続口径に合わせたマスキングプラグが、1ヶ添付されます。
※ドレン排出口にソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接取り付けることができます。
※保守メンテナンスの為、ボウルの下側60mm以上の空間をもうけてください。
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
部品番号
材質(ボウル)
コンプレッサー(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00410308DT4010-10-W-ZRc3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,510
10,498
11,548(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410317DT4010-10N-W-ZNPT3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,510
10,498
11,548(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410326DT4010-15N-W-ZNPT1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,510
10,498
11,548(税込)
24日以内出荷
返品不可
00410335DT4010-10G-W-ZG3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,510
10,498
11,548(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410351DT4010-15G-W-ZG1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,510
10,498
11,548(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410360DT3010-15-W-ZRc1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,250
8,248
9,073(税込)
11日以内出荷
返品不可
00410369DT3010-10N-W-ZNPT3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,250
8,248
9,073(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410378DT3010-15N-W-ZNPT1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,250
8,248
9,073(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410387DT3010-10G-W-ZG3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,250
8,248
9,073(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410396DT3010-15G-W-ZG1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,250
8,248
9,073(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410405DT4010-10-W-ZCRc3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410421DT4010-15-W-ZCRc1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410430DT4010-10N-W-ZCNPT3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410439DT4010-15N-W-ZCNPT1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410448DT4010-10G-W-ZCG3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410457DT4010-15G-W-ZCG1/2450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,810
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410466DT4010-10-W-Z-BWRc3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410475DT4010-15-W-Z-BWRc1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410491DT4010-10N-W-Z-BWNPT3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410500DT4010-15N-W-Z-BWNPT1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410509DT4010-10G-W-Z-BWG3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410518DT4010-15G-W-Z-BWG1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
10,820
10,798
11,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410527DT3010-15-W-Z-BWRc1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,520
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410536DT3010-10N-W-Z-BWNPT3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,520
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410545DT3010-15N-W-Z-BWNPT1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,520
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410561DT3010-10G-W-Z-BWG3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,520
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410570DT3010-15G-W-Z-BWG1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,520
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410579DT3010-10-W-ZCRc3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410588DT3010-15-W-ZCRc1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410597DT3010-10N-W-ZCNPT3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410606DT3010-15N-W-ZCNPT1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410615DT3010-10G-W-ZCG3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410631DT3010-15G-W-ZCG1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,550
8,548
9,403(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410640DT4010-10-W-ZC-BWRc3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410649DT4010-15-W-ZC-BWRc1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410658DT4010-10N-W-ZC-BWNPT3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410667DT4010-15N-W-ZC-BWNPT1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410676DT4010-10G-W-ZC-BWG3/8660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410685DT4010-15G-W-ZC-BWG1/2660Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLナイロンボウル適合:75以下
11,120
11,098
12,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410701DT3010-10-W-ZC-BWRc3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410710DT3010-15-W-ZC-BWRc1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410719DT3010-10N-W-ZC-BWNPT3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410728DT3010-15N-W-ZC-BWNPT1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410737DT3010-10G-W-ZC-BWG3/8470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410746DT3010-15G-W-ZC-BWG1/2470Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLナイロンボウル適合:15以下
8,820
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410755DT4010-10N-WNPT3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:75以下
9,350
9,348
10,283(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410771DT4010-10G-WG3/8450Oリング:F4000-ORING、スクリーン:DT4000-SCREEN、ボウルガード:DT4000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT4010-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:75以下
9,350
9,348
10,283(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410780DT3010-15-WRc1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:15以下
7,590
7,588
8,347(税込)
翌々日出荷
00410789DT3010-15N-WNPT1/2300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:15以下
7,590
7,588
8,347(税込)
17日以内出荷
返品不可
00410798DT3010-10G-WG3/8300Oリング:F3000-ORING、スクリーン:DT3000-SCREEN、ボウルガード:DT3000-W-BOWL-GUARD、ボウル組立(Oリング含む):DT3010-W-BOWLポリカーボネイトボウル適合:15以下
7,590
7,588
8,347(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする