無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-11-24V-20DIN
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ10
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴6 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:16
コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)30(at20℃)
コイル電流(A)1.25(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)20
内容量1個