トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25H-24-8NM-P
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ
サイズ3
タイプシグナルピン付
寸法H(mm)45
寸法F(mm)50
寸法D(mm)30
寸法B(mm)38
寸法C(mm)53
寸法G(mm)11
設定トルク(Nm)8
色(スプリング)ブルー
内容量1個