トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18-15NM-P

トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18-15NM-P 三木プーリ トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18-15NM-P 三木プーリ トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2X-03-18-15NM-P 三木プーリ

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。

形状巻き掛け サイズ2X タイプシグナルピン付 寸法H(mm)45 寸法F(mm)45 寸法D(mm)25 寸法B(mm)40 寸法N(mm)31 寸法K1(mm)20.5 設定トルク(Nm)15 色(スプリング)グリーン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00691245 TT-2X-03-18-15NM-P
66,600
63,258
69,584 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする