三木プーリ
バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-9-1
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質
アルミ合金
サイズ
LM-9-1
タイプ
LM
寸法L(mm)
14
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
20
寸法L2(mm)
7.5
M
M4
軸穴径(Φmm)
d1・d2:【下穴】5d1・d2:【最大】9d1・d2:【最小】6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00691611
LM-9-1
¥
12,100
¥
11,493
¥
12,642
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください