曜日別特売

バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14

バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14 - 三木プーリバウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14 - 三木プーリバウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14 - 三木プーリバウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14 - 三木プーリ

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。

材質アルミ合金サイズLM-14タイプLM寸法L(mm)17寸法F(mm)5寸法D(mm)26寸法L2(mm)10MM5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00691586LM-14
13,200
12,538
13,792(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする