三木プーリ
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-12K-S
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質
ステンレス鋼
サイズ
MM-12K-S
タイプ
MM-S
寸法L(mm)
16.5
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
16.5
常用トルク(N・m)
10
軸穴径(Φmm)
d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00691541
MM-12K-S
¥
33,400
¥
31,724
¥
34,896
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください