バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-25K-S

バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-25K-S - 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-25K-S - 三木プーリ

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。

材質ステンレス鋼サイズMM-25K-SタイプMM-S寸法L(mm)32.5寸法F(mm)50寸法D(mm)55寸法E(mm)35常用トルク(N・m)90軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00691568MM-25K-S
101,000
95,932
105,525(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする