曜日別特売

バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-35K

バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-35K - 三木プーリバウマンフレックスカップリング MFモデル MF-35K - 三木プーリ

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。

材質炭素鋼型式MF-35KタイプMF-K形式MF寸法L(mm)48寸法A(mm)100寸法D(mm)75寸法B(mm)84寸法L2(mm)13軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00691507MF-35K
112,000
106,380
117,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする