三木プーリ
バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-25K
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質
炭素鋼
型式
MF-25K
タイプ
MF-K
形式
MF
寸法L(mm)
33.5
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
62
寸法L2(mm)
8.5
軸穴径d1(Φmm)
【下穴】13【最大】25【最小】14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00691489
MF-25K
¥
56,300
¥
53,475
¥
58,823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください