トヨトミ
反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。
多面反射板で幅広い範囲を暖めます。
電子点火・W消臭です。
油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途
防災用の備蓄に、現場の空調管理に
色
ホワイト
電源(V)
手回し着火
機能
電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
内容量
1台
注意
※電池レスとは電池・電気を使わない手回し着火仕様のことです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778106
RS-G2424-W
675-5009
428
453
315
3.6
¥
27,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00778115
RS-G3024-W
675-5005
562
454.5
279
4
¥
35,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください