曜日別特売

反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ

反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ - トヨトミ反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ - トヨトミ反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ - トヨトミ

でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。
W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。
W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。

電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像00778158RS-W3024-B688-1042562ブラック454.5279
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像00778167RS-H2924-W688-1043312ホワイト460356
36,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像00778176RS-S2924-W688-9151428ホワイト453315
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする