トヨトミ
煙突式石油ストーブ
ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
トラスコ品番
688-9137
幅(mm)
700
色
ホワイト
高さ(mm)
593
奥行(mm)
410
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.909-0.198
暖房の目安(コンクリート)
23畳
暖房の目安(木造)
17畳
機能
ヒートフレア
暖房出力(kW)
6.45-1.41kW/h
内容量
1台
注意
※別売で油タンクが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778246
HR-G6524-W
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません