トヨトミ
温風式FF式石油ストーブ(あったかルーバー付)
温風式タイプで別置きタンクです。
エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
あったかルーバーで足元まであったかです。
トラスコ品番
688-9156
幅(mm)
496
色
ホワイト
高さ(mm)
600
タイプ
温風式大型暖房、別置きタンク式
奥行(mm)
339
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.509-0.174
暖房の目安(コンクリート)
16畳
暖房の目安(木造)
12畳
機能
あったかルーバー
暖房出力(kW)
4.50-1.54kW/h
内容量
1台
注意
※設置工事が必要になります。
※別売で油タンクが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778280
FF-V4524-W
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません