トヨトミ
温風式FF式石油ストーブ
温風式タイプで別置きタンクです。
エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
色
ホワイト
タイプ
温風式大型暖房、別置きタンク式
電源(V)
単相100
内容量
1台
注意
※設置工事が必要になります。
※別売で油タンクが必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
燃料消費量(L/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778289
FF-3624-W
688-9157
440
555
310
0.407-0.139
¥
142,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00778307
FF-5524-W
688-9139
496
600
339
0.622-0.213
¥
176,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00778350
FF-9624-W
688-9153
760
700
427
1.108-0.336
¥
273,800
¥
230,980
¥
254,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。