トヨトミ
輻射FF式石油ストーブ
輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
色
ホワイト
タイプ
輻射式赤外線タイプ、タンク別置き
電源(V)
単相100
内容量
1台
注意
※設置工事が必要になります。
※別売で油タンクが必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
燃料消費量(L/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778271
FR-V5524-W
688-9149
496
600
339
0.622-0.213
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00778341
FR-V3624-W
686-3555
440
555
310
0.407-0.139
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。