トヨトミ
輻射FF式石油ストーブ 人感センサーモデル
輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
トラスコ品番
688-9155
幅(mm)
440
色
ホワイト
高さ(mm)
555
タイプ
輻射式赤外線タイプ、タンク別置き
奥行(mm)
308
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.407-0.139
暖房の目安(コンクリート)
13畳
暖房の目安(木造)
10畳
機能
人感センサー、消臭システム、ビルトイン対応
暖房出力(kW)
3.60-1.23kW/h
内容量
1台
注意
※設置工事が必要になります。
※別売で油タンクが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778255
FR-SS3624-W
¥
152,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません