曜日別特売

80°菱形 ネガチップ AH8015

80°菱形 ネガチップ AH8015 - タンガロイ

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。
耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。

材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材チップ形状ひし形80°材種AH8015チップ逃げ角(°)0加工形状弱断続加工内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00743569CNMG120404-SDM534-93770.4
10,200
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743587CNMG120408-SDM535-25600.8
10,200
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743605CNMG120412-SDM535-41141.2
10,200
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする