タンガロイ
55°菱形 ネガチップ AH8015
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。
耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
刃長(mm)
15.5
コーティング
PVD
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
チップ形状
ひし形55°
材種
AH8015
チップ逃げ角(°)
0
加工形状
弱断続加工
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00743630
DNMG150404-SDM
534-9385
4.76
0.4
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743648
DNMG150408-SDM
539-8683
4.76
0.8
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743666
DNMG150608-SDM
540-0176
6.35
0.8
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00743691
DNMG150612-SDM
537-8083
6.35
1.2
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください