トヨトミ
電子点火式対流型石油ストーブ
ヒーター切れのない電子点火タイプです。
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途
防災用の備蓄に。
現場の空調管理に。
トラスコ品番
675-5010
幅(mm)
388
色
ホワイト
高さ(mm)
474.5
奥行(mm)
388
電源(V)
単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
4.9
燃料消費量(L/h)
0.122~0.243
暖房の目安(コンクリート)
9畳(14.91m
2
)
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m
2
)
機能
電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造
暖房出力(kW)
2.5~1.25kW/h
替芯
11025207
燃焼持続時間(h)
20.2~40.2時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00778079
RB-2524-W
¥
39,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください