曜日別特売

対流型石油ストーブ ランタン調

対流型石油ストーブ ランタン調 - トヨトミ

燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。

用途
防災用の備蓄に。
現場の空調管理に。
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)タンク容量(L)4.9ダークグリーントラスコ品番675-5008幅(mm)388高さ(mm)485.7奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)燃料消費量(L/h)0.122~0.243機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
暖房出力(kW)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778097RL-2524-G2.5~1.25kW/h4.9
40,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする