曜日別特売

ロスタテンショナー NSEモデル NSE-45-100D

ロスタテンショナー NSEモデル NSE-45-100D - 三木プーリロスタテンショナー NSEモデル NSE-45-100D - 三木プーリ

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。

仕様【Y調整範囲】108~136寸法A(mm)200寸法D(mm)115寸法B(mm)70寸法L3(mm)13寸法G(mm)225寸法U(mm)70荷重範囲(N)0~2600適合チェーン100変位(mm)【S1】112.5【S2】90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828847NSE-45-100D
102,000
96,882
106,570(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする