曜日別特売

ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40D

ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40D - 三木プーリロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40D - 三木プーリ

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。

仕様【Y調整範囲】39~50寸法A(mm)79寸法D(mm)58寸法B(mm)30寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)24荷重範囲(N)0~350適合チェーン40変位(mm)【S1】50【S2】40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828829NSE-18-40D
24,200
22,986
25,285(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする