onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, BUL45D2G

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, BUL45D2G onsemi

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 400 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 75 W●最小DC電流ゲイン : 22●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 700 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 12 V dc●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×15.75mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02190548 BUL45D2G
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする