onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, MJF3055G

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, MJF3055G onsemi

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 90 V dc (破壊●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 30 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×9.28mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02245051 MJF3055G
オープン
1,798
1,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする