Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTSH-105-01-L-DH

Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTSH-105-01-L-DH - SAMTEC
仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02471519FTSH-105-01-L-DH
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする