ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, 2SAR513RTL

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, 2SAR513RTL ROHM

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346T (SC-96)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 400 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 3×1.8×0.95mm●PNP パワートランジスタ、 ROHM RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02699859 2SAR513RTL
オープン
69,980
76,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする