ハイポイドギアオイルプラス GL5 LS 85W90
LSD付きのアクスルドライブ向けに特別開発された、最も過酷な条件に対応するハイポイドギアオイル。
厳選された添加剤を使用することにより、クラッチ板の摩擦係数を適正化し、スティックスリップやジャダーを防止します。
用途マニュアルトランスミッションオイル
適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 12C , LIEBHERR【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D , ZF : ZF001367/ TE-ML 05C / TE-ML 21C
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
APIGL5
SAE85W90
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
内容量1本(20L)
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。